{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96 mm | |
Spännspårlängd Lc | 120 mm | |
totallängd L | 178 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 16 | |
EAN/GTIN | 4045197013842 | |
Tillverkarens nummer | 114150 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 16
på begäran
I lager
227 styck i lager
568,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
119 styck i lager
373,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
302 styck i lager
555,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
493 styck i lager
305,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
153 styck i lager
494,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
1 008,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
627 styck i lager
316,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiN | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Nominell ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Morsekona | Morsekona | Morsekona | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 135 grad | 118 grad |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm |