{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 76,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 11,7 | |
EAN/GTIN | 4045197013668 | |
Tillverkarens nummer | 114150 11,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 11,7
på begäran
I lager
223 styck i lager
Från
1
st
363,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
302,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
439 styck i lager
Från
1
st
203,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
169,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 142 | 142 |
Nominell ⌀ DC | 11,7 | 11,7 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |