{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 101 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197013101 | |
Tillverkarens nummer | 114150 6,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 6,3
på begäran
I lager
922 styck i lager
Från
1
st
75,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
62,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
474 styck i lager
Från
1
st
18,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
15,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
289 styck i lager
Från
1
st
31,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
26,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 660 styck i lager
Från
1
st
69,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
57,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
35,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
29,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
843 styck i lager
Från
1
st
37,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
31,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 101 | 101 | 101 | 101 | 70 | 101 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 63 | 63 | 63 | 63 | 31 | 63 |
Skaftdiameter Ds | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 21,6 | 53,6 |