{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,25 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,25 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197012470 | |
Tillverkarens nummer | 114150 1,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 1,25
på begäran
I lager
407 styck i lager
Från
1
st
47,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
39,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
413 styck i lager
17,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 38 mm | 38 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | 0,03 mm/v |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,1 mm | 14,1 mm |