{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 8 | |
EAN/GTIN | 4045197013286 | |
Tillverkarens nummer | 114150 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 8
på begäran
I lager
6 229 styck i lager
Från
1
st
92,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
76,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 976 styck i lager
19,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 812 styck i lager
31,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 748 styck i lager
81,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 569 styck i lager
41,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
272 styck i lager
Från
1
st
109,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
91,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Skaft med tre spännytor |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |