{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 77,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197013613 | |
Tillverkarens nummer | 114150 11,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 11,2
på begäran
I lager
111 styck i lager
Från
1
st
323,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
269,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
418 styck i lager
50,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
170 styck i lager
71,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
793 styck i lager
Från
1
st
204,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
170,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
135 styck i lager
Från
1
st
168,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
140,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Typ | N | N | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |