{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197013019 | |
Tillverkarens nummer | 114150 5,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 5,5
på begäran
I lager
7 088 styck i lager
Från
1
st
60,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
50,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 063 styck i lager
9,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 021 styck i lager
Från
1
st
22,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
18,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 104 styck i lager
Från
1
st
57,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
47,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 380 styck i lager
Från
1
st
29,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
24,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
451 styck i lager
Från
1
st
69,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
57,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Nominell ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Skaft med tre spännytor |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm |