{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114004 5,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877439 | |
Tillverkarens nummer | 114004 5,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr med stegad spets HSS N 5,5 mm
på begäran
I lager
494 styck i lager
Från
1
st
69,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
57,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 202 styck i lager
9,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 838 styck i lager
Från
1
st
22,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
18,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 253 styck i lager
Från
1
st
59,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
49,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 932 styck i lager
Från
1
st
57,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
47,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 048 styck i lager
Från
1
st
29,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
24,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Nominell ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Skaft | Skaft med tre spännytor | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm |