{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 30 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114004 2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877309 | |
Tillverkarens nummer | 114004 2,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr med stegad spets HSS N 2,5 mm
på begäran
I lager
774 styck i lager
Från
1
st
36,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
30,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 867 styck i lager
6,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 188 styck i lager
10,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 757 styck i lager
Från
1
st
32,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
26,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 909 styck i lager
14,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Nominell ⌀ DC | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |