{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,125 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114004 6,8 | |
EAN/GTIN | 4062406877460 | |
Tillverkarens nummer | 114004 6,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr med stegad spets HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 6,8mm
på begäran
I lager
249 styck i lager
Från
1
st
89,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
74,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 295 styck i lager
16,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 660 styck i lager
Från
1
st
31,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
26,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 677 styck i lager
Från
1
st
101,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
84,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 364 styck i lager
Från
1
st
80,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
67,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 634 styck i lager
Från
1
st
49,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
40,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Skaft med tre spännytor | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |