{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 83 mm | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114004 12 | |
EAN/GTIN | 4062406877583 | |
Tillverkarens nummer | 114004 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr med stegad spets HSS N 12 mm
på begäran
I lager
408 styck i lager
177,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 902 styck i lager
50,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 539 styck i lager
91,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 947 styck i lager
Från
1
st
316,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
264,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 825 styck i lager
Från
1
st
211,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
176,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 020 styck i lager
132,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd |
totallängd L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |