HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 12

Art-nr.: 114031 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
  • Minsta orderkvantitet 5 st.
  • Beställningssteg: 5 st.
på begäran
I lager
3 740 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CleverDrill
Nominell ⌀ DC 12 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 83 mm
Spännspårlängd Lc 101 mm
totallängd L 151 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,16 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114031 12
EAN/GTIN 4062406744762
Tillverkarens nummer 114031 12

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrstartegenskaper genom korsslipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Efterföljande produkt till nr 114030.
Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft ⌀12,7 mm.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm resp. tum): 12

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 12

på begäran
I lager
3 740 styck i lager
132,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 471 styck i lager
50,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 147 styck i lager
91,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 318 styck i lager
Från 1  st
317,39  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
264,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 212 styck i lager
Från 1  st
211,60  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
176,33  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
389 styck i lager
177,59  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 2 2 2 2 2 2
totallängd L 151 mm 151 mm 151 mm 151 mm 151 mm 151 mm
Invändig nej nej nej nej nej nej
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Skaft med tre spännytor
Spetsvinkel 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad
Skaftdiameter Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen