HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N 4,9

Art-nr: 114031 4,9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    26,50  SEK / st.
  • Från 10st.
    22,00  SEK / st.
på begäran
I lager
3 149 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie CleverDrill
    Nominell ⌀ DC 4,9 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS
    Norm DIN 338
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 118 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 44,7 mm
    Spännspårlängd Lc 52 mm
    totallängd L 86 mm
    Skaftdiameter Ds 4,9 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/v
    Färgring Utan
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 114031 4,9
    EAN/GTIN 4062406744021
    Tillverkarens nummer 114031 4,9

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    80
    Alu (kortspånig)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stål < 500 N/mm²
    P
    35
    Stål < 750 N/mm²
    P
    32
    Stål < 900 N/mm²
    P
    22
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrstartegenskaper genom korsslipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Anmärkning:

    Efterföljande produkt till nr 114030.
    Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft ⌀12,7 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen