{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 6,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 101 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114031 6,1 | |
EAN/GTIN | 4062406744151 | |
Tillverkarens nummer | 114031 6,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 6,1
på begäran
I lager
2 251 styck i lager
Från
1
st
36,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
30,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 473 styck i lager
Från
1
st
18,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
15,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
867 styck i lager
Från
1
st
31,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
26,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 746 styck i lager
Från
1
st
74,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
62,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 298 styck i lager
Från
1
st
68,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
57,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
Från
1
st
217,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
180,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | TiAlN |
totallängd L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |