HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 13,8

Art-nr.: 114031 13,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
104 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CleverDrill
Nominell ⌀ DC 13,8 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 87,3 mm
Spännspårlängd Lc 108 mm
totallängd L 160 mm
Skaftdiameter Ds 12,7 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,16 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114031 13,8
EAN/GTIN 4062406744830
Tillverkarens nummer 114031 13,8

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrstartegenskaper genom korsslipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Efterföljande produkt till nr 114030.
Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft ⌀12,7 mm.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm resp. tum): 13,8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 13,8

på begäran
I lager
104 styck i lager
269,53  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
105 styck i lager
541,58  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
totallängd L 160 mm 160 mm
Nominell ⌀ DC 13,8 mm 13,8 mm
Norm DIN 338 DIN 338
Spetsvinkel 118 grad 118 grad
Spännspårlängd Lc 108 mm 108 mm
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 87,3 mm 87,3 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen