{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 8,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 62,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114031 8,1 | |
EAN/GTIN | 4062406744366 | |
Tillverkarens nummer | 114031 8,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 8,1
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
52,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
478 styck i lager
24,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
258 styck i lager
35,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
658 styck i lager
Från
1
st
124,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
103,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 153 styck i lager
89,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
Från
1
st
336,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
280,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | grön |
totallängd L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm |