{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,1 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 62,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,1 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114360 8,1 | |
EAN/GTIN | 4045197016874 | |
Tillverkarens nummer | 114360 8,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 8,1mm
på begäran
I lager
991 styck i lager
89,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
427 styck i lager
24,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
217 styck i lager
35,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
868 styck i lager
Från
1
st
124,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
103,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
Från
1
st
335,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
279,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
Från
1
st
497,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
414,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
988 styck i lager
52,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | grön | grön | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Skaftdiameter Ds | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |