Spiralborr HSS N 15,5 mm

Art-nr: 114360 15,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
89 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 15,5 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 35-40 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 96,8 mm
Spännspårlängd Lc 120 mm
totallängd L 178 mm
Skaftdiameter Ds 15,5 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114360 15,5
EAN/GTIN 4045197017239

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Normal kärna utan kärnkona.
Exakt spetsslipning.
Profilslipad:
Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, borr för serietillverkning.
Med urspetsning form C från storlek 2,4 mm.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen