{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,9 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,9 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114360 6,9 | |
EAN/GTIN | 4045197016751 | |
Tillverkarens nummer | 114360 6,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 6,9 mm
på begäran
I lager
1 285 styck i lager
Från
1
st
82,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
68,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
666 styck i lager
17,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
355 styck i lager
Från
1
st
36,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
30,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
475 styck i lager
Från
1
st
102,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
85,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
92 styck i lager
Från
1
st
41,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
34,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
650 styck i lager
Från
1
st
49,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
41,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 109 | 109 | 109 | 109 | 74 | 109 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |