{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,6 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,6 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114360 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197017024 | |
Tillverkarens nummer | 114360 9,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 9,6 mm
på begäran
I lager
1 006 styck i lager
Från
1
st
140,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
117,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
Från
1
st
485,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
404,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 133 | 89 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spännspårlängd Lc | 87 | 43 |
Skaftdiameter Ds | 9,6 | 9,6 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72,6 | 28,6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |