{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 14,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 92,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 114 mm | |
totallängd L | 169 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14,5 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114360 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197017215 | |
Tillverkarens nummer | 114360 14,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 14,5 mm
på begäran
I lager
142 styck i lager
461,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
184 styck i lager
453,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
130 styck i lager
Från
1
st
242,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
201,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
534 styck i lager
244,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Spännspårlängd Lc | 114 | 114 | 56 | 114 |