{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,4 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 66,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,4 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114360 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197017000 | |
Tillverkarens nummer | 114360 9,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr HSS N 9,4 mm
på begäran
I lager
503 styck i lager
Från
1
st
131,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
109,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
Från
1
st
443,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
370,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | TiN |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS E |
Spetsvinkel | 118 | 130 |
Skaftdiameter Ds | 9,4 | 9,4 |