{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,7 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,7 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114360 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197016638 | |
Tillverkarens nummer | 114360 5,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 5,7mm
på begäran
I lager
1 343 styck i lager
Från
1
st
59,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
49,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
888 styck i lager
Från
1
st
16,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
13,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
633 styck i lager
Från
1
st
24,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
20,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
603 styck i lager
Från
1
st
65,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
54,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
110 styck i lager
Från
1
st
198,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
165,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
Från
1
st
256,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
213,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 711 styck i lager
Från
1
st
31,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
26,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN | obelagd |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Skaftdiameter Ds | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,5 mm | 48,5 mm | 48,5 mm | 48,5 mm | 48,5 mm | 48,5 mm | 48,5 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |