{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,1 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 101 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,1 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114360 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197016676 | |
Tillverkarens nummer | 114360 6,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 6,1 mm
på begäran
I lager
1 453 styck i lager
Från
1
st
69,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
57,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 562 styck i lager
Från
1
st
18,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
15,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
928 styck i lager
Från
1
st
31,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
26,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 484 styck i lager
Från
1
st
75,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
62,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
567 styck i lager
Från
1
st
34,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
28,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 610 styck i lager
Från
1
st
36,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
30,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 21,9 | 53,9 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |