{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 101 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114000 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197009012 | |
Tillverkarens nummer | 114000 6,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS rullvalsad N 6,1 mm
på begäran
I lager
1 590 styck i lager
Från
1
st
18,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
15,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
936 styck i lager
Från
1
st
31,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
25,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 355 styck i lager
Från
1
st
74,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
61,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |