{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114000 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197008916 | |
Tillverkarens nummer | 114000 5,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS rullvalsad N, obelagd, ⌀ DC h8: 5,1mm
på begäran
I lager
489 styck i lager
8,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 239 styck i lager
Från
1
st
20,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
17,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 407 styck i lager
Från
1
st
55,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
45,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 810 styck i lager
Från
1
st
28,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
23,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
80 styck i lager
Från
1
st
64,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
53,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Typ | N | N | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |