{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 30 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114000 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197008657 | |
Tillverkarens nummer | 114000 2,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS rullvalsad N, obelagd, ⌀ DC h8: 2,5mm
på begäran
I lager
10 343 styck i lager
6,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 972 styck i lager
9,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 491 styck i lager
Från
1
st
31,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
26,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 485 styck i lager
23,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 766 styck i lager
14,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
713 styck i lager
Från
1
st
36,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
30,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm |