{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 39 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114000 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197008756 | |
Tillverkarens nummer | 114000 3,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS rullvalsad N 3,5 mm
på begäran
I lager
8 077 styck i lager
6,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 346 styck i lager
Från
1
st
13,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
10,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 045 styck i lager
Från
1
st
32,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
26,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 234 styck i lager
Från
1
st
17,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
15,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
750 styck i lager
Från
1
st
43,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
36,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominell ⌀ DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |