{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114000 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197009371 | |
Tillverkarens nummer | 114000 9,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS rullvalsad N 9,7 mm
på begäran
I lager
207 styck i lager
35,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
187 styck i lager
49,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
271 styck i lager
Från
1
st
180,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
150,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 133 | 133 | 133 |
Invändig | nej | nej | nej |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 87 | 87 | 87 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |