{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 62,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114000 8,2 | |
EAN/GTIN | 4045197009227 | |
Tillverkarens nummer | 114000 8,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS rullvalsad N 8,2 mm
på begäran
I lager
508 styck i lager
24,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
596 styck i lager
35,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
614 styck i lager
Från
1
st
128,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
107,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 034 styck i lager
88,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
144 styck i lager
Från
1
st
325,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
271,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
887 styck i lager
51,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | grön | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |