{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 101 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114000 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197009067 | |
Tillverkarens nummer | 114000 6,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS rullvalsad N, obelagd, ⌀ DC h8: 6,6mm
på begäran
I lager
2 232 styck i lager
15,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
503 styck i lager
Från
1
st
31,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
26,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 259 styck i lager
Från
1
st
82,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
68,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 730 styck i lager
Från
1
st
71,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
59,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
130 styck i lager
Från
1
st
251,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
209,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
Från
1
st
276,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
230,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 108 styck i lager
Från
1
st
42,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
35,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | grön | grön | Utan |
totallängd L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Nominell ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Skaftdiameter Ds | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |