{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114000 10 | |
EAN/GTIN | 4045197009401 | |
Tillverkarens nummer | 114000 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS rullvalsad N, obelagd, ⌀ DC h8: 10mm
på begäran
I lager
4 749 styck i lager
31,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 211 styck i lager
50,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 512 styck i lager
Från
1
st
167,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
139,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 112 styck i lager
115,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 321 styck i lager
71,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
202 styck i lager
Från
1
st
158,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
132,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Skaft med tre spännytor |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |