{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114000 9 | |
EAN/GTIN | 4045197009302 | |
Tillverkarens nummer | 114000 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS rullvalsad N, obelagd, ⌀ DC h8: 9mm
på begäran
I lager
2 255 styck i lager
24,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 678 styck i lager
42,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 738 styck i lager
Från
1
st
139,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
116,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 543 styck i lager
97,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 877 styck i lager
59,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
241 styck i lager
Från
1
st
132,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
110,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |