{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 101 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114000 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197009043 | |
Tillverkarens nummer | 114000 6,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS rullvalsad N 6,4 mm
på begäran
I lager
1 316 styck i lager
15,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
483 styck i lager
Från
1
st
31,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
25,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
882 styck i lager
Från
1
st
79,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
66,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 576 styck i lager
Från
1
st
67,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
56,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
Från
1
st
206,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
172,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 982 styck i lager
Från
1
st
39,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
33,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | grön | Utan |
totallängd L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Skaftdiameter Ds | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm |