{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114000 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197008978 | |
Tillverkarens nummer | 114000 5,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS rullvalsad N 5,7 mm
på begäran
I lager
1 029 styck i lager
Från
1
st
16,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
13,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
426 styck i lager
Från
1
st
23,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
19,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
481 styck i lager
Från
1
st
63,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
52,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 5,7 | 5,7 | 5,7 |