{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114000 4 | |
EAN/GTIN | 4045197008800 | |
Tillverkarens nummer | 114000 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS rullvalsad N, obelagd, ⌀ DC h8: 4mm
på begäran
I lager
8 953 styck i lager
6,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 044 styck i lager
Från
1
st
15,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
12,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 046 styck i lager
Från
1
st
31,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
26,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 488 styck i lager
Från
1
st
37,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
30,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 137 styck i lager
Från
1
st
17,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
14,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
872 styck i lager
Från
1
st
48,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
40,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd | obelagd |
totallängd L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |