{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 81,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114000 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197009517 | |
Tillverkarens nummer | 114000 12,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS rullvalsad N 12,8 mm
på begäran
I lager
68 styck i lager
Från
1
st
71,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
59,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
Från
1
st
161,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
134,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
128 styck i lager
Från
1
st
466,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
389,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 151 | 151 | 151 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |