{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 77,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114000 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197009456 | |
Tillverkarens nummer | 114000 11,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS rullvalsad N 11,2 mm
på begäran
I lager
139 styck i lager
49,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
205 styck i lager
69,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
175 styck i lager
Från
1
st
316,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
263,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |