{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114020 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197009944 | |
Tillverkarens nummer | 114020 5,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 5,1 mm
på begäran
I lager
1 816 styck i lager
Från
1
st
21,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
17,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
967 styck i lager
8,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 241 styck i lager
Från
1
st
56,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
46,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Nominell ⌀ DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 52 | 52 | 52 |