{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 76,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114020 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197010490 | |
Tillverkarens nummer | 114020 11,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N, obelagd, ⌀ DC h8: 11,5mm
på begäran
I lager
704 styck i lager
71,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
948 styck i lager
44,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 014 styck i lager
Från
1
st
285,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
238,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 770 styck i lager
Från
1
st
193,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
161,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 031 styck i lager
122,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
111 styck i lager
158,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm |