{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29 mm | |
Spännspårlängd Lc | 33 mm | |
totallängd L | 61 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114020 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197009715 | |
Tillverkarens nummer | 114020 2,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N, obelagd, ⌀ DC h8: 2,7mm
på begäran
I lager
286 styck i lager
11,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
775 styck i lager
6,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 804 styck i lager
Från
1
st
34,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
28,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 778 styck i lager
23,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 420 styck i lager
14,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |