{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114020 7,9 | |
EAN/GTIN | 4045197010223 | |
Tillverkarens nummer | 114020 7,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 7,9 mm
på begäran
I lager
222 styck i lager
32,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
382 styck i lager
22,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
291 styck i lager
Från
1
st
122,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
101,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 117 | 117 | 117 |
Nominell ⌀ DC | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |