{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ nom. DC | 8,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,6 mm | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 8,3 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114020 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197010261 | |
Tillverkarens nummer | 114020 8,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS laminé avec précision N 8,3 mm
på begäran
I lager
303 styck i lager
2,99 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
401 styck i lager
1,89 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
389 styck i lager
Från
1
st
10,97 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
9,15 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Bague de couleur | Utan | Sans | Sans |
Longueur totale L | 117 | 117 | 117 |
Arrosage interne | nej | non | non |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |