{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114020 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197010391 | |
Tillverkarens nummer | 114020 9,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 9,6 mm
på begäran
I lager
110 styck i lager
51,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
273 styck i lager
35,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
210 styck i lager
Från
1
st
188,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
156,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 9,6 | 9,6 | 9,6 |