{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114020 6,9 | |
EAN/GTIN | 4045197010124 | |
Tillverkarens nummer | 114020 6,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 6,9 mm
på begäran
I lager
373 styck i lager
Från
1
st
36,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
30,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
687 styck i lager
17,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
428 styck i lager
Från
1
st
102,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
85,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 109 | 109 | 109 |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |