{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 62,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114020 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197010278 | |
Tillverkarens nummer | 114020 8,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 8,4 mm
på begäran
I lager
185 styck i lager
38,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
334 styck i lager
24,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
294 styck i lager
Från
1
st
142,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
119,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 75 | 75 | 75 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |