{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114020 5,3 | |
EAN/GTIN | 4045197009968 | |
Tillverkarens nummer | 114020 5,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 5,3 mm
på begäran
I lager
536 styck i lager
Från
1
st
20,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
17,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 363 styck i lager
9,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 141 styck i lager
Från
1
st
55,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
45,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
Från
1
st
177,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
147,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 510 styck i lager
Från
1
st
28,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
23,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |