Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 5,6 mm

Art-nr.: 114020 5,6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    24,35  SEK / st.
  • Från 10st.
    20,35  SEK / st.
på begäran
I lager
399 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 5,6 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 48,6 mm
Spännspårlängd Lc 57 mm
totallängd L 93 mm
Skaftdiameter Ds 5,6 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114020 5,6
EAN/GTIN 4045197009999
Tillverkarens nummer 114020 5,6

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Rullvalsat, normal spiralvinkel, kärna och kärnkona.
Dimensioner enligt DIN 338.
Robust spiralborr med förstärkt kärna och liten tväregg för enkel borrning och noggrann centrering för den kommande borrningen. Precisionsvalsade spånutrymmen.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Strl 14-20: Skaft-⌀ 13 mm med 3 anläggningsytor.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 5,6 mm

Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 5,6 mm

på begäran
I lager
399 styck i lager
Från 1  st
24,35  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
20,35  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
792 styck i lager
13,83  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
550 styck i lager
Från 1  st
63,21  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
52,69  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
723 styck i lager
Från 1  st
58,98  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
49,15  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
64 styck i lager
Från 1  st
199,91  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
166,65  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 264 styck i lager
Från 1  st
31,89  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
26,63  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Färgring Utan Utan Utan Utan grön Utan
totallängd L 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm
Invändig nej nej nej nej nej nej
Nominell ⌀ DC 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm
Skärmaterial HSS HSS HSS HSS HSS E HSS
Tolerans nom.-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Skaftdiameter Ds 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen