{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 68 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114020 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197010308 | |
Tillverkarens nummer | 114020 8,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 8,7 mm
på begäran
I lager
193 styck i lager
42,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
393 styck i lager
27,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
377 styck i lager
Från
1
st
153,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
128,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
747 styck i lager
97,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
Från
1
st
437,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
364,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
756 styck i lager
61,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | grön | Utan |
Nominell ⌀ DC | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Skaftdiameter Ds | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |