{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114020 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197010315 | |
Tillverkarens nummer | 114020 8,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 8,8 mm
på begäran
I lager
322 styck i lager
41,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
623 styck i lager
27,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
710 styck i lager
Från
1
st
156,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
130,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 125 | 125 | 125 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 81 | 81 | 81 |
Skaftdiameter Ds | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |